TRAD アルミ両口ラチェット青 TAR-1921
軽量アルミ仕様!
サイズによって異なるカラーリング。
足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。
材質本体:アルミニウム/ギア:40CR
全長(mm)250
質量(g)235
本体寸法(mm)19×21
表面処理アルマイト仕上
コード434506
アズワン品番64-5130-75
シノの有無あり
ギア数34
内容量1本
軽量アルミ仕様!
サイズによって異なるカラーリング。
足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。