TRAD 極薄スパナセット

TRAD 極薄スパナセット - 三共コーポレーション

8~21mmまでのサイズが入った5本組みの極薄スパナセット!
厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。
落下防止穴付。
焼入加工済み。
キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!

セット内容8×9/10×12/11×13/14×17/19×21mm材質S45C 熱処理済みコード4347638商品構成セット品アズワン品番64-5131-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26304594TGS-5S
2,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする