三共コーポレーション
TRAD LED誘導灯
材質
パイプ:PC・ハンドル:ABS
使用温度範囲(℃)
0~40
点灯形
点滅→点灯→消灯
光源
超高輝度赤色LED 6灯
使用電池
単二形アルカリ乾電池2個(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26304786
#823723
【ライト部】330
530
約130(電池込:約230)
4348365
64-5132-56
¥1,890
取扱い終了
返品不可
26304838
#823722
【ライト部】230
430
約120(電池込:約220)
4348364
64-5133-07
¥1,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください