TRAD バックル 荷締ベルト

TRAD バックル 荷締ベルト - 三共コーポレーション

簡単に荷締めができる。
軽量物の荷締めに。
家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。
旅行や収納時などのケースの開き防止に。

材質ベルト:ポリエステル/バックル:亜鉛合金ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)80破断強度(kg)400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26305127#823511464-5134-924348343
810
取扱い終了
返品不可
26305267#823510264-5135-664348342
560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする