TRAD 板ラチェットレンチS TSIシリーズ

TRAD 板ラチェットレンチS TSIシリーズ - 三共コーポレーション

立ち上がり角度25°!
狭い箇所や奥の深い箇所での作業に便利。
作業現場で目を引くカラーグリップタイプ。
力が掛けやすく手にフィットする樹脂製グリップ。

材質本体:A45Cカーボンスチール/メガネ部:クロームバナジウム(CR-V)/グリップ部:強化ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
コード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26305170TSI-08108×1070#330158434872520×10×130
720
取扱い終了
返品不可
26305179TSI-60806×865#330157434872417×10×110
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする