三共コーポレーション
TRAD ワンタッチ荷締ベルト2P TNB-20W
簡単に荷締めができる。
軽量物の荷締めに。
家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。
旅行や収納時などのケースの開き防止に。
材質
ベルト:ポリエステル/バックル:POM
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
2
耐荷重(kg)
20
破断強度(kg)
100
アズワン品番
64-5135-55
メーカー商品コード
4348341
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26305206
#823509
¥620
¥
589
¥648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください