シナノ
カイノス 和彩
特殊な塗装液と職人の高い技術が和紙の風合いを再現
シナノの代名詞、スリムネックモデル
材質(グリップ)
木(花梨)
材質(シャフト)
アルミΦ18+Φ16
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(cm)
適応身長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26305775
600100
薄紅梅 ピンク
220
70~85(2.5cm毎)
136~166
64-5176-28
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26305784
600101
薄紫 パープル
220
70~85(2.5cm毎)
136~166
64-5176-29
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26305800
600102
緋色 レッド
220
70~85(2.5cm毎)
136~166
64-5176-30
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26305809
600103
黒墨 ブラック
230
77~92(2.5cm毎)
150~180
64-5176-31
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26305818
600104
栗皮色 ブラウン
230
77~92(2.5cm毎)
150~180
64-5176-32
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000