シナノ
ネオクラシカル折畳
手のひらが当たる部分に柔らかいゲル状のソフト樹脂を内蔵し、長時間使用による握り疲れを和らげる
シナノの代名詞、スリムネックモデル
仕様
【先ゴム】滑りにくい安全先ゴムPP-18
材質(グリップ)
PP+エラストマー
材質(シャフト)
アルミΦ18+Φ16
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
適応身長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26305827
605003
300
80~90(2cm毎)
156~176
64-5176-33
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26305836
605004
300
80~90(2cm毎)
156~176
64-5176-34
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26305845
605000
290
75~85(2cm毎)
146~166
64-5176-37
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000