曜日別特売

レビータポータブル+

レビータポータブル+ - シナノレビータポータブル+ - シナノレビータポータブル+ - シナノ

業界最短32cmの折畳サイズ
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
ポールを両手に持って歩くだけで運動効果がグーンとUP
運動不足解消、免疫力UP、高齢者のフレイル対策など、効果が期待できる
1日10分から誰でも気軽に始められる
アンチエイジング効果
背筋が伸び、歩行姿勢の改善にも効果的

仕様【先ゴム】PP-MW質量(g/本)235寸法(cm)90~105、【携帯サイズ】32適応身長(cm)143~167材質(シャフト)アルミΦ16+Φ14+Φ12.4調節方式レバー固定式内容量1組(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26305888657032レビータポータブル+ショートピンク64-5176-51
17,500
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
26305897657033レビータポータブル+ショートブルー64-5176-52
17,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする