シナノ
レビータノルディック
ノルディックウォーキング用ポール
くびれ形状の握りやすいグリップ
着脱式ストラップ
付属の先ゴムは、後方前方両方突ける形状で前突きのポールウォーキングも可能
仕様
【先ゴム】PP-NW 8mm
質量(g/本)
247
寸法(cm)
85~125
適応身長(cm)
131~192
材質(シャフト)
アルミΦ16+Φ14
調節方式
回転固定式
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26305906
650103
ブラック
64-5176-57
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26305915
650104
イエロー
64-5176-58
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000