シナノ
レビータジュニア
キッズ向けのウォーキングポール
背筋が伸び、歩行姿勢の改善に効果的
仕様
【先ゴム】PP-MW
質量(g/本)
172
寸法(cm)
70~100
適応身長(cm)
111~160
アズワン品番
64-5176-59
材質(シャフト)
アルミΦ14+Φ12
調節方式
回転固定式
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26305924
650120
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000