本格木工チゼル6本セット

本格木工チゼル6本セット - アズワン

木工アタッチメントなどで使う、小型旋盤に最適な天然仕上げの木工チゼルシリーズです。
先丸刃は、角材を丸棒に挽くのに用いられる荒削り。
穴ぐり左刃は、穴の内側えぐり用。
平刃は、滑らかな曲面仕上げ用。
ステッキ刃は、溝入用。
剣先刃は、切断やハッキリした角を造ります。
穴あけ刃は穴をあけるのに使用します。

セット内容本格木工チゼル平刃、本格木工チゼル先丸刃、本格木工チゼルステッキ刃、本格木工チゼル穴あけ刃、本格木工チゼル穴ぐり左刃、本格木工チゼル剣先刃全長(mm)約220柄長さ(mm)約108(トメかずら含)材質(柄部)天然木材質(刃)アズワン品番64-5177-52内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2630597660030
17,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする