曜日別特売

チュニック バーガンディ AY-4222シリーズ

チュニック バーガンディ AY-4222シリーズ - ナガイレーベン

カラーチュニックという新しいアイテム。
玉縁テクニックがデザイン性と高級感を高めています。
素材はなめらかなタッチと涼感性、高ストレッチ性を併せ持つ高機能ニットを使用しています。
さらにエアーアームカットを搭載し涼しく動きやすいハイスペックアイテムです。
均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。
また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

バーガンディ混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り)生地AYポケット左胸(PHSポケット付き)、両腰ダブルポケットあり袖丈半袖内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26306658AY-4222S90372066
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26306667AY-4222M94382168
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26306676AY-4222L98392270
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26306685AY-4222LL104412270
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26306694AY-4222EL110432270
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする