曜日別特売

女子スクラブ ヴィンテージボルド- BD-6132シリーズ

女子スクラブ ヴィンテージボルド- BD-6132シリーズ - ナガイレーベン

女性らしいやさしさが感じられるスクラブデザイン。
シャープなスクラブアイテムでありながら曲線を多用したデザインが優美さを感じさせます。
カラーがミックスしている杢調が美しい独特な光沢を生み、高級感が感じられる素材です。
通気性の良い接触冷感素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ヴィンテージボルド-混率(%)ポリエステル95ナイロン5(制電糸入り)生地BDポケット左胸(PHSポケット付き)、両腰ポケット(右内側ペンポケット付)あり袖丈半袖内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26307148BD-6132S90372066
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307157BD-6132M94382168
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307166BD-6132L98392270
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307175BD-6132LL104412270
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307184BD-6132EL110432270
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする