曜日別特売

チュニック Tターコイズ CFS-2607シリーズ

チュニック Tターコイズ CFS-2607シリーズ - ナガイレーベン

きちんとした印象を演出する襟付きのデザイン。
襟と袖口の配色パーツがデザイン性と標識性を高めています。
またエアーアームカットを搭載し肩周りの動作性が向上しています。
上品な風合いのほどよいストレッチ素材です。フルダル糸使いのため防透性に優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

Tターコイズ混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)生地CFSポケット左胸(PHSポケット付き)、両腰二重ポケットあり袖丈半袖内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26307699CFS-2607S92382066
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307708CFS-2607M96392168
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307717CFS-2607L100402270
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307726CFS-2607LL106422270
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307735CFS-2607EL112442270
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする