曜日別特売

男女兼用ハイブリッドメディウェ Tターコイズ CFS-2682シリーズ

男女兼用ハイブリッドメディウェ Tターコイズ CFS-2682シリーズ - ナガイレーベン

スクラブのシャープな印象と襟付きチュニックのきちんと感を併せ持つハイブリッドメディウェア。配色になっている襟がデザイン性と標識性を高めています。さらにエアーアームカットを搭載し肩周りの動作性が向上しています。
上品な風合いのほどよいストレッチ素材です。フルダル糸使いのため防透性に優れています。特殊仕上により吸水、防汚効果があります。業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

Tターコイズ混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)生地CFSポケット左胸(PHSポケット付き)、両腰二重ポケットあり袖丈半袖内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26307866CFS-2682SS92381868
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307875CFS-2682S96391968
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307884CFS-2682M103442070
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307900CFS-2682L110482172
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307909CFS-2682LL118522274
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307918CFS-2682BL126542274
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする