曜日別特売

ニットシャツ ネイビー CX-3152シリーズ

ニットシャツ ネイビー CX-3152シリーズ - ナガイレーベン

左胸ポケット、前両腰ポケット、後ろ右腰ポケット付き。
エアーアームカットを採用し非常に動きやすいデザインです。
前ファスナーで羽織って着れるデザインのため着脱が簡単です。
スタンドカラーがきちんとした印象です。
接触冷感があり、汗蒸れしにくい素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー混率(%)ポリエステル93ナイロン7(制電糸入り)生地CXポケット左胸(PHSポケット付)、両腰、右腰後ろポケットあり袖丈半袖内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26307927CX-3152SS92633964-5209-90
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307936CX-3152S96644064-5209-91
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307945CX-3152M103684364-5209-92
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307954CX-3152L110724664-5209-93
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307970CX-3152LL118744864-5209-94
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26307979CX-3152BL126745064-5209-95
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする