女子パンツ ホワイト LX-4033シリーズ

女子パンツ ホワイト LX-4033シリーズ - ナガイレーベン

伸縮性に優れたしなやかなニット素材を使用し、被服圧を軽減するパターン設計・仕様にすることによって太ももから膝にかけてのつっぱり感が解消され、脚を広げたり曲げたりする動作時のストレスを解消してくれます。
さらに、通気性と接触冷感機能のある高機能パンツです。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。
極めて高いストレッチ性が有ります。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

仕様ウエスト総ゴム/紐付ホワイト混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り)股下(cm)83生地LXポケット両腰ポケットあり内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26308530LX-4033S61~749164-5210-51
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308539LX-4033M65~799564-5210-52
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308548LX-4033L69~849964-5210-53
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308557LX-4033LL74~9010564-5210-54
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308566LX-4033EL79~9611164-5210-55
7,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする