曜日別特売

チュニック Tネイビー+ターコイズ LX-4067シリーズ

チュニック Tネイビー+ターコイズ LX-4067シリーズ - ナガイレーベン

玉縁テクニックがデザイン性と高級感を高めています。
素材は涼感性、高ストレッチ性を併せ持つ高機能ニットを使用しています。
さらにエアーアームカットを搭載し涼しく動きやすいハイスペックアイテムです。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。
極めて高いストレッチ性が有ります。特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています
。洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

Tネイビー+ターコイズ混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り)生地LXポケット左胸(PHSポケット付)、両腰二重ポケットあり袖丈半袖内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26308627LX-4067S90372066
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308636LX-4067M94382168
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308645LX-4067L98392270
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308654LX-4067LL104412270
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308670LX-4067EL110432270
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする