男女兼用ハイブリッドメディウェ Tネイビー+ロイヤルブルー LX-4097シリーズ

男女兼用ハイブリッドメディウェ Tネイビー+ロイヤルブルー LX-4097シリーズ - ナガイレーベン

スクラブのシャープな印象と襟付きチュニックのきちんと感を併せ持つハイブリッドメディウェア。
素材は涼感・高ストレッチ性を持つ高機能ニットを使用しています。
さらにエアーアームカットを搭載し動きやすさと涼しさを両立したプロファンクションシリーズアイテムです。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。
極めて高いストレッチ性が有ります。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

Tネイビー+ロイヤルブルー混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り)生地LXポケット左胸(PHSポケット付)、両腰二重ポケットあり袖丈半袖内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26308740LX-4097SS92683964-5210-72
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308749LX-4097S96684064-5210-73
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308758LX-4097M103704364-5210-74
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308767LX-4097L110724664-5210-75
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308776LX-4097LL118744864-5210-76
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26308785LX-4097BL126745064-5210-77
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする