リカシツ
木製 試験管立て SiTATEシリーズ
外径40Φまで胴長40mm以上の試験管に適した、リカシツ オリジナルの木製試験管です!
タイプ
穴40Φ×4本立
穴径(Φmm)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×65×82
穴数
4個
アズワン品番
64-5225-32
胴長さ(mm)
40(台座上から首上まで)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26309774
SiTATE404HJ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください