リカシツ
木製 試験管立て SiTATEキューブ
材質
杉
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26309790
161QL(35-35-80)
80
16.5
35×35
70
64-5225-33
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26309799
251QL(45-45-90)
90
25.5
45×45
80
64-5225-34
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26309808
301QL(55-55-100)
100
30.5
55×55
85
64-5225-35
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください