リカシツ
木製 試験管立て 組立タイプ
試験管付き木製試験管立てです。
材質
杉
長さ(mm)
75(硝子試験管)
厚さ(mm)
0.8(硝子試験管)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×62
外径(Φmm)
12(硝子試験管)
アズワン品番
64-5225-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26309817
SiTATE121X
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください