C-11型レールセット 3355シリーズ

C-11型レールセット 3355シリーズ - 福井金属工芸C-11型レールセット 3355シリーズ - 福井金属工芸C-11型レールセット 3355シリーズ - 福井金属工芸
セット内容レール本体 1、取り付けネジ 8、ランナー 3個、ストッパー 1SET、ワイヤー 3本長さ(m)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263109103355-1シルバー色319113264-5244-66
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
263109193355-B-1ブロンズ色319113364-5244-67
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
263109283355-W-1ホワイト319113464-5244-68
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする