フタなしティーポット・クリア FNCシリーズ

フタなしティーポット・クリア FNCシリーズ - HARIOフタなしティーポット・クリア FNCシリーズ - HARIOフタなしティーポット・クリア FNCシリーズ - HARIOフタなしティーポット・クリア FNCシリーズ - HARIOフタなしティーポット・クリア FNCシリーズ - HARIO

フタをなくしてダイレクトに注げる、シンプルで使いやすい。
PCT 樹脂にフィルター機能を付けてパーツも少なく扱いやすいティーポットです。
パーツは全て分解して洗えるので衛生的にお使いいただけます。
注ぎ口は PCT 樹脂で、BPA FREE・透明性・耐熱性・衝撃強度のある安心素材です。

材質注ぎ口/PCT 樹脂、パッキン/シリコーンゴム口径(Φmm)74内容量1箱(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26312495FNC-45-T450(実用)130×100×12364-5270-19
2,300
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
26312504FNC-70-T700(実用)144×120×14464-5270-20
2,800
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする