HARIO
耐熱フレーバーグラス HFGシリーズ
耐熱ガラス製のステム付きグラスなので、温かい飲み物はもちろん、電子レンジや食器洗い乾燥機でもご使用いただけます。
庫内高さ 18cm 以上の電子レンジでお使いください。
高さ(mm)
170
タイプ
チューリップ
径(Φmm)
84
口径(Φmm)
65
アズワン品番
64-5271-10
満水容量(mL)
300
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26312520
HFG-300-C
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください