曜日別特売

ビネガーズ ピクルスポット

ビネガーズ ピクルスポット - HARIO

ビネガーズシリーズでお家でカフェ気分!
~手軽にビネガー料理やビネガードリンクを味わおう~
メイン料理から副菜まで簡単におしゃれなカフェ料理を愉しむことができます。
飲んで美味しい、見て楽しい自家製のビネガードリンクは、お好みの果物とお好みの甘さで手軽に作ることができます。

材質フタ/ポリプロピレン、フタパッキン/シリコーンゴム形状容量(mL)700(実用)タイプピクルスポット口径(Φmm)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×90×186アズワン品番64-5271-30電子レンジ不可内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26312574VPP-700-W
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする