曜日別特売

0.1mm目盛付 スケールルーペ 10倍 Pシリーズ

0.1mm目盛付 スケールルーペ 10倍 Pシリーズ - クリアー光学0.1mm目盛付 スケールルーペ 10倍 Pシリーズ - クリアー光学

高倍率
0.1mmを高精度に計測できるガラススケール付高倍率ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。
レンズは歪みを抑えたアクロマート設計=色収差・歪曲収差補正レンズを使用しプロも愛用できる品質です。
安心の日本で母の日・父の日・敬老の日のプレゼントにも喜ばれております。

付属品専用ケース/0.1mmガラススケール寸法(mm)約48×45質量(g)約68目盛0.1mmガラススケール(付属)(測定範囲:20mm)レンズ径(Φmm)約28倍率(倍)約10メーカークリアー光学レンズ白ガラスコートレンズ(アクロマート設計:色収差・歪曲収差補正レンズ)アズワン品番64-5274-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26312599P-1028
14,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする