クリアー光学
高度計 G-6シリーズ
使用温度範囲(℃)
-30~80
目盛
【気圧】620~1040hPa
高度(m)
0~5000(目盛20)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26312660
G-610N
ベルトルーフ付ソフトケース
約59×59×25
約62
64-5277-75
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26312669
G-620N
ストラップ/方位磁石(Φ20mm)
約85×70×28
約85
64-5277-76
¥
6,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000