世界初
1ハイスピードシンクロ対応の多機能露出計
新機能・性能
フラッシュ光解析
フラッシュ光HSSハイスピードシンクロの露出測定
低照度・輝度測定の性能向上:入射光で-5EV、反射光で-1EVまで(ISO100時)
フラッシュ光電波コントロール
2
フラッシュプリ発光キャンセル
映画撮影機能の拡大:シネカメラ、HDカメラモード搭載。1~1,000f/sのシネコマ数や358°までのシャッター開角度設定、フィルター補正など
基本機能・性能
入射光式と反射光式の兼用モデル
分離測光(定常光とフラッシュ光をアナログスケールとパーセントで表示)
露出プロファイル(最大10件分)
液晶タッチパネル
簡易輝度測定・簡易照度測定
1 2016年9月現在、セコニック調べ
2 トランスミッター(別売)が必要です。Elinchrom社のEL-Skyportは、ElinchromSA.社の商標、または登録商標です。
仕様【校正定数】入射光式:光球C=340/平板C=250・反射光式:K=12.5その他【別売アクセサリー】シンクロコード・ステップアップリング・標準反射板・プロファイルターゲットⅠ/Ⅱ・トランスミッター付属品【標準】光球、スタートアップガイド、ストラップ、レンズキャップ、ソフトケース、反射防止フィルム、安全上のご注意、保証書測定範囲入射光式:定常光/EV-5~EV22.9・フラッシュ光/F0.5~F161.2(=128.9)、反射光式:定常光/EV-1~EV24.4・フラッシュ光/F1.0~F161.2(=128.9)、照度:入射光式/0.10lx~2000000lx(有効数字2桁)、輝度:反射光式/0.10~980,000cd/m2(ISO100)質量(g)240(電池含まず)形式フラッシュ光・定常光兼用メーター方式【受光方式/入射光式】首振り/左右・光球⇔平板/ワンタッチ切り換え、【反射光式】入射⇔反射/ワンタッチ切り換え・一眼スポット/受光角1°、ファインダー内表示、測定距離1m~∞寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×49×176(受光部含まず、ボタン等の突起物を除く)液晶サイズタッチパネル機能付2.7インチカラーマトリックスLCD表示範囲ISO:定常光/フラッシュ光/ISO3~ISO13,107,200(1/3ステップ)、ISO850、絞り:定常光/フラッシュ光/F0.5~F161.2(=128.9)、シャッター速度:・定常光/30分~1/64,000秒、1/200、1/400(1、1/2、1/3ステップ)・フラッシュ光/30分~1/16,000秒、1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400(1、1/2、1/3ステップ)、閃光時間:フラッシュ光/1/40秒~1/55,500秒(25ms~18us)、t=0.1~t0.9、フレームレート(f/s):定常光/1~1,000f/s(47段)0.001~99,999.999f/sの範囲で最大20種をユーザー設定可能、EV値:・入射光式/EV-73.9~EV+103.8・反射光式/EV-69.9~EV+105.3、ゼロ目:スケール表示/入射:-3EV~+3EV 反射:-7EV~+7EV使用電池単3形乾電池2本(アルカリ、マンガン電池を推奨)使用温湿度範囲-10~50℃/85%RH以下(35℃のとき)(但し結露しないこと)保管温湿度範囲-20~60℃/85%RH以下(35℃のとき)(但し結露しないこと)測定モード定常光:T(シャッター速度)優先、F(絞り)優先、TF(シャッター速度・絞り)優先、HDシネカメラ、シネカメラ、照度(lx)、輝度(Cd/m2)、フラッシュ光:コードレス(積算あり、なし)コード接続(積算あり、なし)電波トリガー※2(積算あり、なし)、HSS(ハイスピードシンクロ)フラッシュ光:コードレス(積算なし)、フラッシュ光解析:入射光のみ/コードレス(積算なし)、コード接続(積算なし)、電波トリガー※2(積算なし)繰返し精度±0.1EV以内アズワン品番64-5281-32内容量1箱(1個)