曜日別特売

ラックサイドストッパーP

ラックサイドストッパーP - リンテック21

パレットラックからの荷物落下防止
ラック側面のフレームに簡単巻き付け固定
ベルトはアジャスター付きなので長さ調整が容易です。

セット内容ラックサイドストッパー×1、取説×1材質ナイロンベルト、メッキ処理金属外寸(mm)約60×3000×1.3使用環境温度(℃)0~40アズワン品番64-5282-81均等積載量(kg/段)1000以下耐震性震度6強内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26312836WL105P
5,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする