WL105P ラックサイドストッパーP リンテック21 26312836

WL105P ラックサイドストッパーP リンテック21 26312836 WL105P ラックサイドストッパーP リンテック21 26312836 WL105P ラックサイドストッパーP リンテック21 26312836

ラックサイドストッパーP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26312836 品番WL105P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

パレットラックからの荷物落下防止
ラック側面のフレームに簡単巻き付け固定
ベルトはアジャスター付きなので長さ調整が容易です。

セット内容ラックサイドストッパー×1、取説×1 材質ナイロンベルト、メッキ処理金属 外寸(mm)約60×3000×1.3 使用環境温度(℃)0〜40 アズワン品番64-5282-81 均等積載量(kg/段)1000以下 耐震性震度6強

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする