アルインコ
ソフトバランスボード EXGシリーズ
芯材
木
耐荷重(kg)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26312879
EXG140
90
480×295×85
約1.2
本体・アタッチメント/EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)、ポリエステル、ナイロン
64-5288-65
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26312870
EXG139
90
480×295×90
約1.3
本体/EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)
64-5288-64
¥
6,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100