曜日別特売

姿勢キープチューブ EXG162シリーズ

姿勢キープチューブ EXG162シリーズ - アルインコ姿勢キープチューブ EXG162シリーズ - アルインコ

長時間のデスクワークで前のめりになり、肩が丸まっていませんか?
また、うつむき姿勢でスマホを使用するなどして背中が丸まり、猫背になっていませんか?
姿勢のみだれは、首や腰、胸部、腕など様々な部位の痛みの原因になります。
装着すると体を正しい姿勢に導くことができます。
使い方は装着するだけなので、仕事や家事が忙しい方でもいつでもどこでも手軽に使用できます。
またストレッチや軽い体操を組み合わせることで、姿勢のみだれや肩こりを予防します。
サイズは2種類あり、体型に合ったサイズで快適にエクササイズできます。
毎日装着して姿勢美人を目指しましょう!
装着するだけで正しい姿勢に軽い体操と組み合わせて肩こりの予防にも男女兼用・2色展開身体への負担を軽減するクッションサポーター付
軽量・コンパクト装着するだけで正しい姿勢にサポーター部分は洗濯可能

材質チューブ/TPR(サーモプラスチックラバー)、生地/ポリエステル、ナイロン、ラバーブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
サイズ
肩幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26312940EXG162K410×165×10約100M~L40~5064-5288-71
1,680
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
26312949EXG162P365×165×10約90S~M35~4064-5288-72
1,680
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする