トラベルヨガマット 1.0mm

トラベルヨガマット 1.0mm - アルインコ

マイクロファイバーを使った、さらさら素材のヨガマット
トラベルヨガマットの長さは約180cmのロングサイズ、厚さは約1mmでヨガを行うには十分な大きさです。
さらに軽量でコンパクトに折り畳めるので持ち運びもラクラク。
ヨガレッスンや旅行先などにも持っていけるので、いつでもヨガを楽しむことができます。
使用面にはマイクロファイバー加工が施されているので、さわり心地が良いのが特徴です。
汗をかいてもしっかり吸収するので、運動中に汗で滑ってしまう心配もありません。
また、裏面は天然ゴム素材なのでグリップがしっかりしており快適にヨガが行えます。
吸水・速乾性に優れたさらさら素材ホットヨガにも使用可能
厚さ1mmで持ち運びもラクラク
しっかりしたグリップ性

材質表面/ポリエステル、裏面/NR(天然ゴム)質量(kg)1寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×600×1アズワン品番64-5289-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26313317WBY7015
7,980
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする