曜日別特売
WBY7015 トラベルヨガマット 1.0mm アルインコ 26313317

トラベルヨガマット 1.0mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量1個注文コード26313317品番WBY7015
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

マイクロファイバーを使った、さらさら素材のヨガマット
トラベルヨガマットの長さは約180cmのロングサイズ、厚さは約1mmでヨガを行うには十分な大きさです。
さらに軽量でコンパクトに折り畳めるので持ち運びもラクラク。
ヨガレッスンや旅行先などにも持っていけるので、いつでもヨガを楽しむことができます。
使用面にはマイクロファイバー加工が施されているので、さわり心地が良いのが特徴です。
汗をかいてもしっかり吸収するので、運動中に汗で滑ってしまう心配もありません。
また、裏面は天然ゴム素材なのでグリップがしっかりしており快適にヨガが行えます。
吸水・速乾性に優れたさらさら素材ホットヨガにも使用可能
厚さ1mmで持ち運びもラクラク
しっかりしたグリップ性

材質表面/ポリエステル、裏面/NR(天然ゴム)質量(kg)1寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×600×1アズワン品番64-5289-46

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする