ワコウ
マイティクロス(R)エプロン ニューセパレート E1007シリーズ
豊富なバリエーションで多用途に活躍。
用途
食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他
幅(cm)
88
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26314760
E1007-33-L
イエロー
L
110
64-6227-68
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26314769
E1007-33-M
イエロー
M
105
64-6227-69
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26314778
E1007-7-L
ブラック
L
110
64-6227-74
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26314787
E1007-7-M
ブラック
M
105
64-6227-75
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000