セーフティースーツ L E4008シリーズ

セーフティースーツ L E4008シリーズ - ワコウセーフティースーツ L E4008シリーズ - ワコウセーフティースーツ L E4008シリーズ - ワコウセーフティースーツ L E4008シリーズ - ワコウセーフティースーツ L E4008シリーズ - ワコウセーフティースーツ L E4008シリーズ - ワコウ

超軽量・素材のしなやかさがアクティブな動きをサポート。
耐薬品性に優れた安全・安心を支える高機能素材、しかも背中から腰までの幅広い空き部分がしっかり通気性を確保した設計となっています。
優れた低発塵性能でデリケートな作業環境をしっかり支えます。

用途化学工業・精密機器・その他本体質量(g)約240袖丈(cm)63着丈(cm)140身幅(cm)62内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
身幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26315320E4008-014062ホワイト64-6228-85
11,200
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26315329E4008-114062ブルー64-6228-86
11,200
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする