ビー・ブラウンエースクラップ
スポンジ鉗子 ラチェット付 全長24cm BFシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(cm)
24
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218139006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26324998
BF070R
直
64-6366-48
¥14,300
¥
13,980
¥15,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26325007
BF071R
反
64-6366-49
¥14,800
¥
13,980
¥15,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000