ビー・ブラウンエースクラップ
剥離鉗子 FIG.3 強弯 BJシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
【Fig.】3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218139006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26325750
BJ023R
22.5
64-6367-32
¥20,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26325804
BJ033R
27.5
64-6367-38
¥35,000
¥
34,980
¥38,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000