ビー・ブラウンエースクラップ
子宮切除・膣鉗子 ハーネイ 無外傷性 BJシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218139006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26325899
BJ530R
直
225
64-6367-60
¥55,000
¥
54,980
¥60,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26325908
BJ531R
弱弯
220
64-6367-61
¥58,000
¥
57,980
¥63,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26325917
BJ532R
中弯
215
64-6367-62
¥59,000
¥
58,980
¥64,878
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000