ビー・ブラウンエースクラップ
腹壁開創器 ゴッセ BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218150005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
深さ(mm)
開き幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26327588
BV500R
38
110
64-6369-53
¥56,000
¥
55,980
¥61,578
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327597
BV502R
55
125
64-6369-54
¥65,000
¥
64,980
¥71,478
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327606
BV505R
58
185
64-6369-55
¥108,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000