ビー・ブラウンエースクラップ
腹壁開創器セット BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218150005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
開き幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26327737
BV601R
27
90
64-6369-68
¥103,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327764
BV608R
60
235
64-6369-71
¥134,000
¥
129,800
¥142,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
26327789
BV610R
90
265
64-6369-73
¥138,000
¥
129,800
¥142,780
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000