ビー・ブラウンエースクラップ
開創器 ドゥベーキー BVシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218150005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
適合部位
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26327920
BV998R
10
大腿・小児用
64-6369-86
¥57,000
¥
56,980
¥62,678
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26327929
BV999R
14.5
大腿用
64-6369-87
¥68,500
¥
67,980
¥74,778
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000