ルアー komomo 110S counter CT110シリーズ

ルアー komomo 110S counter CT110シリーズ - アムズデザインルアー komomo 110S counter CT110シリーズ - アムズデザインルアー komomo 110S counter CT110シリーズ - アムズデザインルアー komomo 110S counter CT110シリーズ - アムズデザインルアー komomo 110S counter CT110シリーズ - アムズデザインルアー komomo 110S counter CT110シリーズ - アムズデザイン

激スレ&タフコン&ハイプレッシャーにカウンターを決める!
komomoシリーズきってのオールラウンダー。
大きくも小さくもない"ちょうど良い"サイズ感は、バチパターンからベイトパターンまで抜群の実釣性能を誇ります。
125mmモデルと同様、SFよりもやや下のレンジを控えめなアクションで使うことができます。

仕様【アクション】ローリング+ウォブリング、【誕生日】2012/01/25種別スローシンキング全長(mm)110質量(g)13フック#8リングサイズ#2潜行レンジ(cm)30~80内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331097CT110-101レッドヘッド425505464-6407-01
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331106CT110-107マコイワシ425505664-6407-03
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331115CT110-108ボラ425505764-6407-04
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331124CT110-113コットンキャンディー425506164-6407-08
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331140CT110-117マットチャート425506564-6407-12
2,540
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
26331149CT110-118パールボラOB425506664-6407-13
2,540
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする