曜日別特売

ルアー sasuke SF-95 SKFシリーズ

ルアー sasuke SF-95 SKFシリーズ - アムズデザインルアー sasuke SF-95 SKFシリーズ - アムズデザインルアー sasuke SF-95 SKFシリーズ - アムズデザインルアー sasuke SF-95 SKFシリーズ - アムズデザインルアー sasuke SF-95 SKFシリーズ - アムズデザイン

シーバスの餌とまで呼ばれる超ロングセラー。
"シーバスの餌"とまで呼ばれる高い実釣性能を誇る超ロングセラーミノー。
港湾部をはじめ河川から干潟まで使う場所や季節を選ばず活躍。
安定した飛距離と食わせのアクションを併せ持つ。
フローティングのSFとシンキングのSSの使い分けにより様々な状況に対応します。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2001/11/15種別フローティング全長(mm)95質量(g)8フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)10~60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331937SKF201レッドヘッド425536364-6410-13
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331946SKF206コットンキャンディー425536664-6410-16
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331955SKF211ボラ425536964-6410-19
2,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26331964SKF226ピンク&ピンク425538264-6410-32
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
26331980SKF228ゴールドボラ425538464-6410-34
2,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする