ルアー sasuke SS-95 SKSシリーズ

ルアー sasuke SS-95 SKSシリーズ - アムズデザインルアー sasuke SS-95 SKSシリーズ - アムズデザインルアー sasuke SS-95 SKSシリーズ - アムズデザインルアー sasuke SS-95 SKSシリーズ - アムズデザインルアー sasuke SS-95 SKSシリーズ - アムズデザインルアー sasuke SS-95 SKSシリーズ - アムズデザイン

シーバスの餌とまで呼ばれる超ロングセラー。
"シーバスの餌"とまで呼ばれる高い実釣性能を誇る超ロングセラーミノー。
港湾部をはじめ河川から干潟まで使う場所や季節を選ばず活躍。
安定した飛距離と食わせのアクションを併せ持つ。
フローティングのSFとシンキングのSSの使い分けにより様々な状況に対応します。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2001/11/15種別シンキング全長(mm)95質量(g)10フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)30~60内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331989SKS206コットンキャンディー425538864-6410-38
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
26331998SKS210マコイワシ425539064-6410-40
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332007SKS211ボラ425539164-6410-41
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
26332016SKS226ピンク&ピンク425540464-6410-54
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332025SKS227クリアーイナッコ425540564-6410-55
2,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332034SKS228ゴールドボラ425540664-6410-56
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする