ルアー sasuke SF-75 SKF75シリーズ

ルアー sasuke SF-75 SKF75シリーズ - アムズデザインルアー sasuke SF-75 SKF75シリーズ - アムズデザインルアー sasuke SF-75 SKF75シリーズ - アムズデザインルアー sasuke SF-75 SKF75シリーズ - アムズデザインルアー sasuke SF-75 SKF75シリーズ - アムズデザインルアー sasuke SF-75 SKF75シリーズ - アムズデザインルアー sasuke SF-75 SKF75シリーズ - アムズデザインルアー sasuke SF-75 SKF75シリーズ - アムズデザイン

一口ならぬ半口サイズのsasuke。
シーバスをターゲットとしたsasukeの小型モデル。
早春からのマイクロベイトパターンに特に強く、小場所から干潟・河口といったオープンエリアでも活躍し、サイズを感じさせない飛距離もこのルアーの魅力です。
SF・SSはレンジの使い分け以外に、リトリーブではSF、ドリフトやアクションといった小技を入れるにはSSと、使い分けができます。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2015/02/10種別フローティング全長(mm)75質量(g)6フック#10リングサイズ#2潜行レンジ(cm)30~80内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26332050SKF75-101レッドヘッド425540764-6410-57
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332059SKF75-102チャートバックパール425540864-6410-58
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332068SKF75-104マットチャート425540964-6410-59
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332077SKF75-105アカキン425541064-6410-60
1,970
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332086SKF75-106ピンクバックキャンディー425541164-6410-61
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332095SKF75-110マコイワシ425541364-6410-63
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332104SKF75-113ボラ425541564-6410-65
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332120SKF75-119パールボラOB425542064-6410-70
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332129SKF75-121チャートヘッドクリアー425542264-6410-72
1,970
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする