ルアー kosuke 170F KK170シリーズ

ルアー kosuke 170F KK170シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 170F KK170シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 170F KK170シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 170F KK170シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 170F KK170シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 170F KK170シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 170F KK170シリーズ - アムズデザインルアー kosuke 170F KK170シリーズ - アムズデザイン

大型ベイトパターンの風雲児。
大型ベイトパターン用に開発されたシリーズ最大サイズのkosuke 170F。
そのサイズとは裏腹に繊細で非常になめらかなローリングアクションが魚を魅了。
ただ巻きは勿論のこと、ドリフトや日中のトゥイッチ、ジャークとさまざまなな使い方に対応しているルアーです。

仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2018/10/10種別フローティング全長(mm)170質量(g)39フック#3リングサイズ#4潜行レンジ(cm)30~80内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26332436KK170-002チャートバックパール425551264-6411-63
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332445KK170-004コットンキャンディー425551464-6411-65
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332454KK170-005玉彩425551564-6411-66
3,100
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332470KK170-006マコイワシ425551664-6411-67
3,100
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332479KK170-007ボラ425551764-6411-68
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
26332488KK170-009ブリンクハーフパール425551964-6411-70
3,100
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
26332497KK170-010オーシャングラス425552064-6411-71
3,100
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
26332506KK170-011コノシロ425552164-6411-72
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする