ルアー sukari 85DXS

ルアー sukari 85DXS - アムズデザインルアー sukari 85DXS - アムズデザインルアー sukari 85DXS - アムズデザインルアー sukari 85DXS - アムズデザインルアー sukari 85DXS - アムズデザイン

ダウンディープ×ダウンクロス攻略型ヘビーウエイトモデル!
本流の分厚い流れを突き破り、川底へと送り込むヘビーウエイト。
ラインを極力水につけぬよう、高く保持したロッドをゆっくり縦に刻むだけでその薄型ボディを強烈に光り輝かせます。
特徴的な幅広リップが不意な浮き上がりを抑制すると同時に、意図的な食わせのターンを得意としたクイックな立ち上がりを約束します。

仕様【アクション】ドッグウォーク&ウェイク、【誕生日】2013/12/15種別ヘビーシンキング全長(mm)85フックST-46#6(スイベル式フックハンガー仕様)リングサイズ#3内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26333066S8516-00816ピンクバックゴールド425586164-6415-16
2,190
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333075S8516-01116メブキ425586464-6415-19
2,190
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333084S8516-01216イブキ425586564-6415-20
2,190
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333100S8518-0031818g 銀黒425587264-6415-27
2,190
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
26333109S8518-0121818g イブキ425588164-6415-36
2,190
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
26333057S8516-00316銀黒425585664-6415-11
2,190
2,098
2,308(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする